PEMKO Bản lề đàn piano giảm tốc DHS83HD1-HT-RH Chiều rộng 2-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề đàn piano hạng nặng |
Màu | nâu |
Kết thúc | Đồng tối Anodized |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | Khác nhau |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 12 |
Mẹo bệnh viện | Có |
Chiều dài đốt ngón tay | 2" |
Độ dày của lá | 0.125 " |
Chiều dài | 83 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Một nửa bề mặt |
Chất liệu ghim | Thiết bị |
Loại pin | Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 108 Degrees |
Chiều rộng | 1.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8302104030 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều dài | Gắn kết | Phạm vi của chuyển động | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP-HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 83 " | Toàn bộ bề mặt trung tâm Pivot | 180 Degrees | 1 7 / 32 " | €633.32 | RFQ
| |
CFS83HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 83 " | Toàn bề mặt | 180 Degrees | 1.25 " | €667.93 | RFQ
| |
CFS95CP-HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 95 " | Toàn bộ bề mặt trung tâm Pivot | 180 Degrees | 1 7 / 32 " | €756.38 | RFQ
| |
CFS95HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 95 " | Toàn bề mặt | 180 Degrees | 1.25 " | €778.10 | RFQ
| |
CHS83HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 83 " | Một nửa bề mặt | 108 Degrees | 1.88 " | €667.93 | RFQ
| |
CHS95HD1-HT-RH | Gói Bạc | Xóa Anodized | 95 " | Một nửa bề mặt | 108 Degrees | 1.88 " | €756.38 | RFQ
| |
DFS83HD1-HT-RH | nâu | Đồng tối Anodized | 83 " | Toàn bề mặt | 180 Degrees | 1.25 " | €737.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.