PEMKO Bản lề đàn piano giảm tốc CFS95 Chiều rộng 2-7/8 inch 6 ft. 11"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề đàn Piano |
Màu | Đồng đen |
Kết thúc | Anodized rõ ràng |
phần cứng | Không bao gồm |
Lỗ trên lá | 10 |
Độ dày của lá | 0.187 " |
Chiều dài | 6 '11 " |
Tải trọng | 280 lb |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.