PEMKO 321SSN96 Đáy cửa 5/32 x 96 inch Thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dưới |
Màu | Đen |
Kết thúc | Chải |
Chiều cao mặt bích | 15 / 16 " |
Vật liệu mặt bích | Thép không gỉ |
Độ dày mặt bích | 3 / 16 " |
phần cứng | Bao gồm |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Neoprene |
Chèn kích thước | 9 / 16 " |
Chiều dài | 96 " |
Chiều rộng | 5 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Màu | Kết thúc | Chiều dài | Chiếu | Chiều rộng | Vật liệu mặt bích | Vật liệu vỏ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273AV36 | Cửa dưới | Gói Bạc | Mill | 36 " | - | 1.75 " | - | Kênh nhôm | €60.59 | ||
321SSN36 | Cửa dưới | Đen | Chải | 36 " | - | 5 / 32 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €52.57 | ||
321SSN48 | Cửa dưới | Đen | Chải | 48 " | - | 5 / 32 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €70.36 | ||
321SSN72 | Cửa dưới | Đen | Chải | 60 " | - | 5 / 32 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €100.77 | RFQ
| |
321SSN80 | Cửa dưới | Đen | Chải | 72 " | - | 5 / 32 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €158.46 | RFQ
| |
321SSN84 | Cửa dưới | Đen | Chải | 84 " | - | 5 / 32 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €159.89 | RFQ
| |
2113DV36 | Cửa dưới | Đồng đen | Anodized / Dark Bronze | 36 " | 11 / 16 " | 1 9 / 32 " | Nhôm | - | €80.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.