PEMKO 305SSE84 Cuộc họp Stile 7 feet Black Epdm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộc họp Stile |
Màu | Đen |
Vật liệu mặt bích | Thép không gỉ |
Độ dày mặt bích | 1 / 4 " |
Chèn vật liệu | EPDM |
Vật chất | EPDM |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Chiều cao tổng thể | 3 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 7ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1.25 " |
Bán dưới dạng | Lăn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 214.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 7308305025 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.