PEMKO 2815CM84 Khung cửa Weatherstrip 7 Feet Black
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Kết thúc mặt bích | Trong sáng |
Chiều cao mặt bích | 1-1 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | anodized nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 16 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | có từ tính |
Chèn kích thước | 3 / 16 " |
Kiểu chèn | có từ tính |
Chiều dài tổng thể | 7ft. |
Chiếu | 5 / 8 " |
Bán dưới dạng | dải |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 216.41 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8505192000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.