Pelican 1450nf | Vỏ Bảo Vệ 16 In X 13 In W, Đen | 13d759 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1450NF Vỏ bảo vệ 16 In x 13 In W, Đen | AA4TVT 13D759

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450NF 16 In x 13 In W, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AA4TVT phần: 1450NFTham chiếu chéo: 13D759
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
€214.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
MàuĐen
Độ sâu bên trong6"
Chiều dài bên trong14.625 "
Chiều rộng bên trong10.187 "
ChốtNém đôi
Vật chấtCopolyme-Polypropylen
Mfr. Loạt1450
Độ sâu tổng thể6.875 "
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể13 "
Khối lượng0.52 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.52 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)35.31
Chiều dài tàu (cm)42.16
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongMfr. LoạtĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngGiá cả
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZW 11Z986 HỘP ĐEN-3Upolyethylene---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,239.05
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZX 11Z987 HỘP ĐEN-4Upolyethylene---13 "38.5 "24.5 "-€2,341.91
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZY 11Z988 HỘP ĐEN-5Upolyethylene---15 "38.5 "24.5 "-€2,420.26
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZZ 11Z989 HỘP ĐEN-7Upolyethylene---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,458.67
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAA 11Z990 HỘP ĐEN-9Upolyethylene---22 "38.5 "24.5 "-€2,758.67
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAB 11Z991 HỘP ĐEN-11Upolyethylene---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,753.91
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAC 11Z992 HỘP ĐEN-14Upolyethylene---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,346.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450NF 16 In x 13 In W, Màu đen
€214.83 /đơn vị