Pelican 1450-000-150-g | Vỏ Bảo Vệ Cam 16 X 13 X 6.87 In | 3uzv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1450-000-150-G Protective Case Orange 16 x 13 x 6.87 In | AD2VUH 3UZV2

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450-000-150-G Màu cam 16 x 13 x 6.87 In

Trong kho
Khoản mục: AD2VUH phần: 1450-000-150-GTham chiếu chéo: 3UZV2
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
€225.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Màutrái cam
Độ sâu bên trong6"
Chiều dài bên trong14.625 "
Chiều rộng bên trong10.187 "
ChốtNém đôi
Vật chấtnhựa
Mfr. Loạt1450
Độ sâu tổng thể6.875 "
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)34.8
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngChiều dài bên trongGiá cả
PELICAN 1200NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Màu cam | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Màu cam | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF Vỏ bảo vệ 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF Vỏ bảo vệ 16 In x 13 In W, Màu cam | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 18-1 / 2 inch Màu cam | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520 Vỏ bảo vệ Chiều dài 19-25 / 32 inch Màu cam | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€332.35
PELICAN 1520NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 19-25 / 32 inch Màu cam | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450-000-150-G Màu cam 16 x 13 x 6.87 In
€225.45 /đơn vị