Pelican 1120nf | Vỏ Bảo Vệ 8-1/8 Chiều Dài 6-9/16 Màu Đen | 13d692 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bảo vệ PELICAN 1120NF 8-1/8 Chiều dài 6-9/16 Màu W Đen | AA4TRY 13D692

PELICAN Vỏ bảo vệ 1120NF Chiều dài 8-1/8 Chiều dài 6-9/16 Màu đen W

Trong kho
Khoản mục: AA4TRY phần: 1120NFTham chiếu chéo: 13D692
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
€51.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy2-9 / 16 "
MàuĐen
Độ sâu bên trong3-1 / 16 "
Chiều dài bên trong7.25 "
Chiều rộng bên trong4.75 "
ChốtTiêu chuẩn 1 "
Độ sâu của nắp1 / 2 "
Tải trọng5.0 lb
Vật chấtCopolyme Polypropylen
Mfr. Loạt1120
Độ sâu tổng thể3-9 / 16 "
Chiều dài tổng thể8.125 "
Chiều rộng tổng thể6 9 / 16 "
Khối lượng0.06 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.06 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongMfr. LoạtĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngGiá cả
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZW 11Z986 HỘP ĐEN-3Upolyethylene---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZX 11Z987 HỘP ĐEN-4Upolyethylene---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZY 11Z988 HỘP ĐEN-5Upolyethylene---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3YZZ 11Z989 HỘP ĐEN-7Upolyethylene---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAA 11Z990 HỘP ĐEN-9Upolyethylene---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAB 11Z991 HỘP ĐEN-11Upolyethylene---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 inch Chiều dài 24-1 / 2 inch Chiều rộng | AA3ZAC 11Z992 HỘP ĐEN-14Upolyethylene---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1120NF Chiều dài 8-1/8 Chiều dài 6-9/16 Màu đen W
€51.37 /đơn vị