Pelican 1020-026-100x | Vỏ Micro Xanh Dương 6.82 X 4.75 X 2.12 In | 8cwl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ Micro PELICAN 1020-026-100X Xanh 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AF3TUR 8CWL1

PELICAN Vỏ Micro 1020-026-100X Màu xanh lam 6.82 x 4.75 x 2.12 In

Trong kho
Khoản mục: AF3TUR phần: 1020-026-100XTham chiếu chéo: 8CWL1
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
€37.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ vi mô
MàuMàu xanh da trời
Xây dựngpolycarbonate
Chiều sâu bên ngoài2.12 "
Chiều dài bên ngoài6.82 "
Chiều rộng bên ngoài4.75 "
Độ sâu bên trong1.68 "
Chiều dài bên trong5.31 "
Chiều rộng bên trong3.56 "
Mfr. Loạt1020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chặt nước lên đến (1m trong 30 phút)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâu bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongMfr. LoạtGiá cả
Vỏ Micro PELICAN 1010, Màu đen, 5.88" x 4.06" x 2.12", Polycarbonate, Đen | AC4FXC 2ZMK7 1010Đen1.68 "4.37 "2.87 "1010€29.96
PELICAN 1020 Micro Case Đen 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AC4FXD 2ZMK8 1020Đen1.68 "5.31 "3.56 "1020€39.74
PELICAN 1030 Micro Case Đen 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Đen2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€38.34
PELICAN 1040 Micro Case Đen 6-5 / 16h x 3-11 / 16w x 2-3 / 4d | AC4FXF 2ZML1 1040Đen1.756.5 "3.875 "1040€42.39
PELICAN 1060 Micro Case Đen | AC4FXG 2ZML2 1060Đen2.25 "8.25 "4.25 "1060€60.31
PELICAN 1050 Micro Case Đen 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AC4FXH 2ZML3 1050Đen2.75 "6.31 "3.68 "1050€42.53
PELICAN 1040-026-100X Vỏ Micro Màu xanh lam 7-1 / 2 H x 5-1 / 16 W x 2-1 / 8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XMàu xanh da trời2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€42.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ Micro 1020-026-100X Màu xanh lam 6.82 x 4.75 x 2.12 In
€37.89 /đơn vị