Peerless 3-120-26-86- | Dây khối ròng rọc đôi | 16a369 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-120-26-86- Dây ròng rọc đôi | AA7JPT 16A369

PEERLESS 3-120-26-86- Dây ròng rọc đôi

Trong kho
Khoản mục: AA7JPT phần: 3-120-26-86-Tham chiếu chéo: 16A369
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
€65.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối ròng rọc đôi
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu1-27 / 32 "
Được thiết kế choDây thừng
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài4 31 / 32 "
Tối đa Kích thước cáp1 / 4 "
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Rọc bên trong Dia.2-17 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.3-1 / 4 "
Chiều rộng rãnh17 / 32 "
Chiều rộng1 25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8483509080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmĐộ sâuĐược thiết kế choChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Chiều rộngGiá cả
PEERLESS 3-080-04-86- Dây sợi dạng khối ròng rọc đôi | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Mắt cố định1-21 / 32 "Sợi dây1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€33.27
PEERLESS 3-120-04-56- Dây sợi dạng khối ròng rọc đôi | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Mắt cố định2-7 / 32 "Sợi dây1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Rọc ròng rọc đôi Đường kính ngoài 2-1/2 inch | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Bolt On1-15 / 32 "Dây thừng3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-30-86- Rọc ròng rọc đôi Đường kính ngoài 3-1/4 inch | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt On2-3 / 32 "Dây thừng5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-120-26-86- Dây ròng rọc đôi
€65.99 /đơn vị