Peerless 3-030-146c16 | Khối ròng rọc trên dây sợi dạng tấm | 16a379 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-030-146C16 Khối ròng rọc trên dây sợi dạng tấm | AA7JQD 16A379

PEERLESS 3-030-146C16 Khối ròng rọc trên sợi dây dạng tấm

Trong kho
Khoản mục: AA7JQD phần: 3-030-146C16Tham chiếu chéo: 16A379
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
€28.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối ròng rọc trên đĩa
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu1-21 / 32 "
Được thiết kế choSợi dây
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài1 21 / 32 "
Gắn lỗ Dia.5 / 32 "
Dây thừng Dia.1 / 4 "
Rọc bên trong Dia.23 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.1"
Chiều rộng rãnh9 / 32 "
Chiều rộng1 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8431100010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Chiều rộngGiá cả
PEERLESS 3-050-146C16 Khối ròng rọc trên dây sợi dạng tấm | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "€30.57
PEERLESS 3-070-146C16 Khối ròng rọc trên dây sợi dạng tấm | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€39.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-030-146C16 Khối ròng rọc trên sợi dây dạng tấm
€28.23 /đơn vị