Peerless 3-010-20-86- | Dây thừng sợi khối ròng rọc sàn kín | 16a363 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-010-20-86- Dây thừng sợi tròn khối ròng rọc sàn kín | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Dây thừng dạng sợi ròng rọc boong kín

Trong kho
Khoản mục: AA7JPL phần: 3-010-20-86-Tham chiếu chéo: 16A363

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối ròng rọc sàn đóng
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu9-7 / 32 "
Được thiết kế choSợi dây
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài3"
Tối đa Kích thước cáp3 / 8 "
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Rọc bên trong Dia.1-3 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.1-1 / 2 "
Chiều rộng rãnh17 / 32 "
Chiều rộng9 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Chiều rộngGiá cả
PEERLESS 3-050-20-86- Dây sợi dạng khối trên sàn đóng ròng rọc | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "€57.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Dây thừng dạng sợi ròng rọc boong kín
€16.31 /đơn vị