Peerless 3-010-18-56- | Dây thừng sợi khối ròng rọc sàn mở | 16a361 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-010-18-56- Dây thừng sợi khối ròng rọc sàn mở | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Dây sợi khối ròng rọc sàn hở

Trong kho
Khoản mục: AA7JPJ phần: 3-010-18-56-Tham chiếu chéo: 16A361
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
€15.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở khối ròng rọc sàn
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu29 / 32 "
Được thiết kế choSợi dây
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài2 27 / 32 "
Tối đa Kích thước cáp3 / 8 "
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Rọc bên trong Dia.1-3 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.1-1 / 2 "
Chiều rộng rãnh17 / 32 "
Chiều rộng31 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dàiDây thừng Dia.Chiều rộngGiá cả
PEERLESS 3-000-18-86- Dây thừng sợi khối ròng rọc sàn mở | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€14.19
PEERLESS 3-030-18-86- Dây thừng sợi khối ròng rọc sàn mở | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "€32.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-010-18-56- Dây sợi khối ròng rọc sàn hở
€15.91 /đơn vị