Peerless 3-010-13-86- | Khối má Đường kính ngoài 2 inch Id 1-17/32 Inch | 16a354 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-010-13-86- Khối Má Đường Kính Ngoài 2 Inch Id 1-17/32 Inch | AA7JPB 16A354

PEERLESS 3-010-13-86- Khối má Đường kính ngoài 2 inch Id 1-17/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA7JPB phần: 3-010-13-86-Tham chiếu chéo: 16A354
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
€29.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối má
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu1.031 "
Được thiết kế choDây thừng
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài3 7 / 32 "
Tối đa Kích thước cáp1 / 4 "
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Rọc bên trong Dia.1-17 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.2"
Chiều rộng rãnh15 / 32 "
Chiều rộng1.031 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8483509080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐược thiết kế choKết thúcChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Chiều rộngGiá cả
PEERLESS 3-010-12-86- Dây má khối dây có đường kính ngoài 2 inch | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "Dây thừngĐiện mạ kẽm4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€42.11
PEERLESS 3-010-12-B6- Khối Má Đường Kính Ngoài 2 Inch Id 1-17/32 Inch | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "Dây thừngKhông áp dụng4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€135.20
PEERLESS 3-020-12-86- Khối Má Đường Kính Ngoài 3 Inch Id 2-7/32 Inch | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "Dây thừngĐiện mạ kẽm5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€86.74
PEERLESS 3-010-13-B6- Khối Má Đường Kính Ngoài 2 Inch Id 1-17/32 Inch | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Dây thừngKhông áp dụng3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€103.35
PEERLESS 3-020-13-86- Khối Má Đường Kính Ngoài 3 Inch Id 2-7/32 Inch | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "Dây thừngĐiện mạ kẽm4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€60.03
PEERLESS 3-000-15-86 Khối má Đường kính ngoài 1-1/8 Inch Id 27/32 Inch | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€17.17
PEERLESS 3-010-15-86- Khối má Đường kính ngoài 1-3/8 Inch Id 1-3/32 Inch | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€20.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-010-13-86- Khối má Đường kính ngoài 2 inch Id 1-17/32 Inch
€29.72 /đơn vị