Peerless 3-010-10786- | Hướng dẫn sử dụng dây Tiller Dây sợi | 16a377 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-010-10786- Dây dẫn hướng dây xới | AA7JQB 16A377

PEERLESS 3-010-10786- Dây dẫn hướng dây xới

Trong kho
Khoản mục: AA7JQB phần: 3-010-10786-Tham chiếu chéo: 16A377

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€14.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHướng dẫn dây xới đất
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu29 / 32 "
Được thiết kế choSợi dây
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài1 27 / 32 "
Gắn lỗ Dia.5 / 32 "
Dây thừng Dia.1 / 4 "
Rọc bên trong Dia.17 / 32 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.11 / 16 "
Chiều rộng rãnh11 / 32 "
Chiều rộng27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcGiá cả
PEERLESS 3-010-107B6- Dây dẫn hướng dây xới | AA7JQC 16A378 3-010-107B6-Không áp dụng€34.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-010-10786- Dây dẫn hướng dây xới
€14.94 /đơn vị