Peerless Hardware 2-de0-510d71 | Đai ốc tay cầm 5zfk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHẦN CỨNG PEERLESS 2-DE0-510D71 Đai ốc tay cầm, bàn là, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 3-3/4 Inch, 25Pk | AE7MEB 5ZFK6

PEERLESS HARDWARE Đai ốc tay cầm 2-DE0-510D71, Sắt, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 3-3/4 Inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7MEB Model: 2-DE0-510D71Tham chiếu chéo: 5ZFK6
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
€148.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXử lý Nut
Vật liệu cơ bảnSắt dễ uốn
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcTrơn
Địa bích.15 / 16 "
Lớp2
Chiều cao1 9 / 16 "
Chiều dài3.75 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Loại hạtXử lý Nut
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE Đai ốc tay cầm 2-DE0-510D71, Sắt, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 3-3/4 Inch, 25Pk
€148.60 /đóng gói