<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 2-cd0-510d70 | 5zfk4 Handle Nut | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510D70 Handle Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk | AE7MDZ 5ZFK4

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510D70 Handle Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7MDZ Model: 2-CD0-510D70Tham chiếu chéo: 5ZFK4
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
€135.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXử lý Nut
Vật liệu cơ bảnSắt dễ uốn
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTrơn
Địa bích.15 / 16 "
Lớp2
Chiều cao1 9 / 16 "
Chiều dài3.75 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Loại hạtXử lý Nut
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510D70 Handle Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk
€135.21 /đóng gói