<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 0-jj-864-m7- | 5mnf2 Wing Nut | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk | AE4RWQ 5MNF2

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4RWQ Model: 0-JJ-864-M7-Tham chiếu chéo: 5MNF2
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
€112.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Kết thúcTrơn
Địa bích.1.125 "
Lớp2
Chiều cao1.875 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Lớp ưu tiên2B
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Cánh kéo dài4-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk
€112.93 /đóng gói