Peerless Hardware 0-jj-864-17- | Đai ốc cánh 5mnf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHẦN CỨNG NGUYÊN TẮC 0-JJ-864-17- Đai ốc cánh, Kẽm sắt, Kích thước ren 3/4-10, Sải cánh 4-1/2 inch, 5Pk | AE4RWP 5MNF1

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-17- Đai ốc cánh, Sắt kẽm, Cỡ ren 3/4-10, Sải cánh 4-1/2 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4RWP phần: 0-JJ-864-17-Tham chiếu chéo: 5MNF1
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
€103.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnSắt dễ uốn
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúcZinc
Địa bích.1.125 "
Lớp2
Chiều cao1.875 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Loại hạtCánh Nut
Lớp ưu tiên2B
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Cánh kéo dài4-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-17- Đai ốc cánh, Sắt kẽm, Cỡ ren 3/4-10, Sải cánh 4-1/2 inch, 5Pk
€103.03 /đóng gói