Peerless Hardware 0-cd-724b87- | Đai ốc cánh 5mmz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUH 5MMZ3

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4RUH phần: 0-CD-724B87-Tham chiếu chéo: 5MMZ3
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
€32.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcZinc
Địa bích.3 / 4 "
Lớp2
Chiều cao15 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtCánh Nut
Lớp ưu tiên2B
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Cánh kéo dài1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk
€32.14 /đóng gói