PAWLING CORP Tấm chắn tường WG-3-12-2 Ngà voi 2-15/16 x 144in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ tường |
Màu | Ngà voi |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 2 15 / 16 " |
Chiều dài | 144 " |
Vật chất | Vinyl / nhôm |
Gắn kết | Vít vào |
bề dầy | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 386.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3925900000 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
WG-3-12-301 | Vải lanh trắng | €112.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.