PAWLING CORP WC-99-8-377 Bìa chung Màu xanh mòng két 96 x 1/2in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao chung |
Màu | con le le |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Nhựa đúc |
Gắn kết | Dính |
Số mặt | 2 |
Chiều rộng | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
WC-99-8-2 | Ngà voi | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-3 | Tân | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-313 | Rượu sâm banh | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-370 | Vỏ trứng | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-210 | Xám bạc | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-301 | Vải lanh trắng | €13.49 | RFQ
| |
WC-99-8-265 | Xanh Windsor | €13.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.