PAWLING CORP WC-60-4x8CA-370 Wall Covering 48 x 96 Inch Eggshell Pk16
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giấy dán tường |
Màu | Vỏ trứng |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 48 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Vinyl |
Gắn kết | Dính |
bề dầy | 0.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 3920490000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
WC-60-4x8CA-2 | Ngà voi | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-3 | Tân | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-313 | Rượu sâm banh | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-210 | Xám bạc | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-377 | con le le | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-301 | Vải lanh trắng | €4,131.30 | RFQ
| |
WC-60-4x8CA-265 | Xanh Windsor | €4,131.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.