Pawling Corp Etc-7-0-265 | Nắp cuối Màu xanh Windsor 8 X 1-3/4in | 43z973 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PAWLING CORP ETC-7-0-265 Nắp cuối màu xanh Windsor 8 x 1-3/4in | AD4UAB 43Z973

PAWLING CORP ETC-7-0-265 Nắp cuối Màu xanh Windsor 8 x 1-3/4in

Trong kho
Khoản mục: AD4UAB phần: ETC-7-0-265Tham chiếu chéo: 43Z973
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
€19.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Cap
MàuXanh Windsor
Chiều cao8"
Vật chấtNhựa đúc
Gắn kếtVít vào
Số mặt2
bề dầy1.375 "
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926305000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hướng tay (Không thuận tay)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caobề dầyChiều rộngGiá cả
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Nắp cuối Ngà 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 ETC-5-0-2Ngà voi5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Kết thúc Cap Tan 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 ETC-5-0-3Tân5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Rượu sâm panh nắp cuối 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 ETC-5-0-313Rượu sâm banh5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Vỏ trứng nắp cuối 5 x 1-1 / 16in | QUẢNG CÁO 4Z43 ETC-5-0-370Vỏ trứng5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Nắp cuối Màu xám bạc 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 ETC-5-0-210Xám bạc5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-377 End Cap Teal 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 ETC-5-0-377con le le5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Vải lanh màu trắng 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 ETC-5-0-301Vải lanh trắng5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PAWLING CORP ETC-7-0-265 Nắp cuối Màu xanh Windsor 8 x 1-3/4in
€19.99 /đơn vị