Pawling Corp Ebt-31-0-265 | Nội thất nắp cuối 1-1/8 inch Vinyl màu xanh | 25av55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PAWLING CORP EBT-31-0-265 Nội thất nắp cuối 1-1 / 8 inch Vinyl Blue | AH2CTX 25AV55

PAWLING CORP EBT-31-0-265 Nội thất nắp cuối 1-1/8 inch Vinyl màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AH2CTX phần: EBT-31-0-265Tham chiếu chéo: 25AV55

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€5.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Cap
MàuXanh Windsor
Xây dựngVinyl
đường kính1.125 "
Chiều dài1.125 "
Khối lượng tịnh0.2 lb
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể1.125 "
KiểuCảnh Nội Thất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caobề dầyChiều rộngGiá cả
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Nắp cuối Ngà 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 ETC-5-0-2Ngà voi5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Kết thúc Cap Tan 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 ETC-5-0-3Tân5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Rượu sâm panh nắp cuối 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 ETC-5-0-313Rượu sâm banh5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Vỏ trứng nắp cuối 5 x 1-1 / 16in | QUẢNG CÁO 4Z43 ETC-5-0-370Vỏ trứng5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Nắp cuối Màu xám bạc 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 ETC-5-0-210Xám bạc5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-377 End Cap Teal 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 ETC-5-0-377con le le5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Vải lanh màu trắng 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 ETC-5-0-301Vải lanh trắng5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PAWLING CORP EBT-31-0-265 Nội thất nắp cuối 1-1/8 inch Vinyl màu xanh
€5.26 /đơn vị