PATTERSON FAN Quạt công nghiệp tốc độ cao HIP18A-CS, kích thước 18 inch, không dao động, cố định
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt |
Air Flow | 3800 cfm |
amps | 6 / 3-2.9A |
Loại mang | Banh |
Lưỡi Dia. | 18 " |
Độ sâu | 16 " |
Ứng dụng môi trường | công nghiệp |
Vật liệu bảo vệ | Thép |
Chiều cao | 24 " |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Hz | 60 Hz |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 105 độ. F |
Động cơ HP | 1/2 mã lực |
Vị trí lắp | Chỉ đầu quạt |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
RPM | 1725 RPM |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Bảo vệ nhiệt | Tự động |
điện áp | 115 / 208-230V AC |
Chiều rộng | 24 " |
Kết thúc bảo vệ dây | Sơn bột màu xanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.52 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trục Dia. | Air Flow | amps | điện áp | Chiều rộng | Lưỡi Dia. | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14B-CS | 1 / 2 " | 2600 cfm | 1.5-1.4 / 0.75A | 208-230 / 460V AC | 20 " | 14 " | 20 " | Quạt | €1,237.02 | RFQ
| |
HIP18B-CS | 5 / 8 " | 3800 cfm | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230 / 460V AC | 24 " | 18 " | 24 " | Quạt | €1,430.91 | RFQ
| |
HIP22B-CS | 5 / 8 " | 5570 cfm | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230 / 460V AC | 29 " | 22 " | 29 " | Quạt | €1,488.28 | RFQ
| |
GÓI SỐ 2 | - | - | - | - | - | - | - | Quạt trần công nghiệp | €1,283.87 | ||
GÓI SỐ 5 | - | - | - | - | - | - | - | Quạt trần công nghiệp | €1,389.92 | ||
GÓI SỐ 8 | - | - | - | - | - | - | - | Quạt trần công nghiệp | €1,586.37 | ||
GÓI SỐ 10 | - | - | - | - | - | - | - | Quạt trần công nghiệp | €2,490.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.