PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song công hạng nặng WR5662-I, cấp thông số kỹ thuật, chịu được thời tiết, 15A, 125V, màu ngà
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 250V |
Kích thước dây | 10 đến 14awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
WR5262-GRY | màu xám | 125V | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
WR5262-I | Ngà voi | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
WR5262-W | trắng | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
WR5362-I | Ngà voi | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
WR5362-W | trắng | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
WR5862-GRY | - | 250V | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
WR5862-I | - | 250V | 10 đến 14awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.