PASS AND SEYMOUR WR20-TRGRY Ổ cắm hai mặt, Chống giả mạo, 20A, 125V, Màu xám
Khoản mục: CH4GJW
Model: WR20-TRGRY
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | màu xám |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 10 đến 14awg |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
WR20-TR | nâu | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
WR20-TRI | Ngà voi | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
WR20-TRLA | - | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
WR20-TRW | trắng | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
WR5362-GRY | màu xám | 125V | 10 đến 14awg | - | RFQ
|
WR5662-GRY | - | 250V | 10 đến 14awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.