PASS AND SEYMOUR TR8200-HPIW Ổ cắm kép hạng nặng, Cấp độ bệnh viện, Chỉ báo nguồn, 15A, Màu trắng
Khoản mục: CH3YVW
phần: TR8200-HPIW
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | trắng |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
TR8200-PI | nâu | - | RFQ
| |
TR8200-HEO | màu xám | - | RFQ
| |
TR8200-PII | Ngà voi | - | RFQ
| |
TR8200-PILA | Hạnh nhân nhẹ | - | RFQ
| |
TR8200-PIRED | đỏ | - | RFQ
| |
TR8200-PIW | trắng | - | RFQ
| |
TR8200-HPI | nâu | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.