PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song công RF26352CD-RED, Tải cắm cắm Thông số Fed điều khiển kép RF, 20A, 125V, Đỏ
Khoản mục: CH3ZPT
phần: RF26352CD-RED
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | đỏ |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
RF26252CD-BK | Đen | - | RFQ
| |
RF26252CD | nâu | - | RFQ
| |
RF26252CD-GRY | màu xám | - | RFQ
| |
RF26252CD-I | Ngà voi | - | RFQ
| |
RF26252CD-LA | Hạnh nhân nhẹ | - | RFQ
| |
RF26252CD-ĐỎ | đỏ | - | RFQ
| |
RF26252CD-W | trắng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.