PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song song PTTR8200-RED, cấp bệnh viện, chống giả mạo, 15A, 125V, màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | đỏ |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PTTR8200-I | Ngà voi | - | RFQ
| |
PTTR8200-W | trắng | - | RFQ
| |
PTTR8300-BK | Đen | - | RFQ
| |
PTTR8300 | nâu | - | RFQ
| |
PTTR8300-GRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR8300-I | Ngà voi | - | RFQ
| |
PTTR8300-LA | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.