PASS AND SEYMOUR PT8200-RED Ổ cắm song công siêu nặng, cấp bệnh viện, 15A, 125V, Đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | đỏ |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giai đoạn | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT8200-BK | Đen | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT8200-BL | Màu xanh da trời | 1 | 12AWG | - | RFQ
| |
PT8200-GRY | màu xám | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT8200-tôi | Ngà voi | - | - | - | RFQ
| |
PT8200-LA | - | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT8200-W | trắng | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT8300-BK | Đen | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.