PASS AND SEYMOUR PT26252SCCTLA Ổ cắm song công hạng nặng, Có thể điều khiển tải phích cắm, 15A, 125V, Hạnh nhân nhẹ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PT26252SCCTBK | Đen | - | RFQ
| |
PT26252CD | nâu | - | RFQ
| |
PT5262SCCH | nâu | - | RFQ
| |
PT5262CD | nâu | - | RFQ
| |
PT26252CDGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PT5262CDGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PT5262SCCHGRY | màu xám | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.