PASS AND SEYMOUR PT2623-GRY Decorator Switch, 20A, 120V, 3 Way, Gray
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc Rocker |
Màu | màu xám |
Đánh giá hiện tại | 20A |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Công suất | 3W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT2603 | nâu | 15A | 120-277 VAC | - | RFQ
| |
PT2603-GRY | màu xám | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PT2603-tôi | Ngà voi | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PT2603-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PT2603-W | trắng | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PT2623 | nâu | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PT2623-tôi | Ngà voi | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.