PASS AND SEYMOUR PT1597-HGTRW GFCI Receptacle, Hospital Grade, Tamper Resistant, 15A, 125V, White
Khoản mục: CH4HBY
Model: PT1597-HGTRW
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm GFCI |
Màu | trắng |
tần số | 60Hz |
Xếp hạng ngắt | 4A |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 125V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|
1597HGTRO | - | - | RFQ
|
1597-RVLA | Hạnh nhân nhẹ | - | RFQ
|
1597TRO | - | - | RFQ
|
2097NAO | - | - | RFQ
|
2097-NAW | - | - | RFQ
|
2097TRWRNARED | - | - | RFQ
|
2097-TRWRRGRY20 | màu xám | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.