PASS AND SEYMOUR Phích cắm PS5965-Y, M3, Vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm lưỡi thẳng |
Màu | Màu vàng |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 4awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS5965-GRY | màu xám | 125V | 0 đến 14awg | - | RFQ
| |
PS5364-GRY | màu xám | 125V | 12 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5965-O | trái cam | 125V | 12 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5464-Y | Màu vàng | 250V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5364-Y | Màu vàng | 125V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5666-Y | Màu vàng | 250V | 10 đến 18awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.