PASS AND SEYMOUR Phích cắm PS5866-X, 20A, 277V, Đen và Trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm lưỡi thẳng |
Màu | Đen |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 277V |
Kích thước dây | 10 đến 18awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kiểu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR5266-X | Màu vàng | - | 125V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5266-X | Đen | - | 125V | 4awg | - | RFQ
| |
PS5666-X | Đen | - | 250V | 4awg | - | RFQ
| |
PS5766-X | Đen | - | 277V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5366-X | Đen | - | 125V | 4awg | - | RFQ
| |
PS515-CACC20 | trắng | - | - | - | - | RFQ
| |
PS515-PACC15 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.