PASS AND SEYMOUR Đầu nối lưỡi thẳng PS5269-XBK, 15A, 125V, 3 chiều, màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối lưỡi thẳng |
Màu | Đen |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Kiểu | Lưỡi thẳng |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 10 đến 18awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS5269-X | Đen | 125V | 4awg | - | RFQ
| |
CR5269-X | Màu vàng | 125V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5669-X | Đen | 250V | 0 đến 14awg | - | RFQ
| |
PS5369X | Đen | 125V | 4awg | - | RFQ
| |
PS5269-XGRY | màu xám | 125V | 10 đến 18awg | - | RFQ
| |
PS5269-XHG | Đen | 125V | 0 đến 14awg | - | RFQ
| |
PS5469-X | Đen | 250V | 4awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.