PASS AND SEYMOUR PS5100FMIR5-W Fusible Mechanical Interlock, 100A, 4 Pole, 5 Way, 347/600VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa liên động cơ học |
Màu | màu xám |
Số lượng dây | 5 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 347V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng dây | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PS4100FIR9-W | 4 | 240V | - | RFQ
|
PS4100FIR7-W | 4 | 480V | - | RFQ
|
PS4100FIR5-W | 4 | 600V | - | RFQ
|
PS4100FIR12-W | 4 | 120V | - | RFQ
|
PS420FIR9-W | 4 | 125V | - | RFQ
|
PS420FIR7-W | 4 | 240V | - | RFQ
|
PS420FIR5-W | 4 | 480V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.