PASS AND SEYMOUR Ổ cắm chân và hộp PS330R6-W, Kín nước, 30A, 250V
Mặt hàng: CH4AAE
phần: PS330R6-W
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm ghim và tay áo |
Màu | màu xám |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 250V |
Kích thước dây | 10 đến 18awg |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng dây | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PS4100R9-W | 4 | 250V | 2awg | - | RFQ
|
PS3100R6-W | 3 | 250V | - | - | RFQ
|
PS3100R7-W | 3 | 480V | - | - | RFQ
|
PS3100R4-W | 3 | 125V | - | - | RFQ
|
PS4100R5-W | 4 | 600V | 2awg | - | RFQ
|
PS4100R12-W | 4 | 250V | 2awg | - | RFQ
|
PS4100R7-W | 4 | 480V | 2awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.