PASS AND SEYMOUR PS20AC2-KL Công tắc an ninh, 20A, 120/277V
Khoản mục: CH4DBH
phần: PS20AC2-KL
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa chuyển |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Đánh giá hiện tại | 20A |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Công suất | 2W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PS20AC4-KL | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC3-KL | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS372010-KL | 347V | 347 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.