PASS AND SEYMOUR Công tắc chuyển đổi PS15AC3, 15A, Nâu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Màu | nâu |
Đánh giá hiện tại | 15A |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Công suất | 3W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Số lượng cực | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | màu xám | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-L | màu xám | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-IL | Ngà voi | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC3-IL | Ngà voi | 20A | 3 | 120 / 277V | - | RFQ
| |
PS20AC1-IL | Ngà voi | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-LAL | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.