PASS AND SEYMOUR Đầu nối giám sát liên tục nối đất L3720-CGCM, Đen và Trắng, 347V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối giám sát liên tục mặt đất |
Màu | Đen |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 347V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1430-CGCM | 4 | 125V | - | - | RFQ
| |
L1420-CGCM | 4 | 125V | - | - | RFQ
| |
L520-CGCM | 3 | 125V | - | - | RFQ
| |
L630-CGCM | 3 | 250V | - | - | RFQ
| |
L620-CGCM | 3 | 250V | - | - | RFQ
| |
L530-CGCM | 3 | 125V | - | - | RFQ
| |
PSL715-CGCM | 3 | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.