PASS AND SEYMOUR IG26262-HGW Ổ cắm nối đất cách ly, Dây phía sau và bên cạnh, 15A, 125V, Màu trắng
Khoản mục: CH4EJN
phần: IG26262-HGW
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm nối đất cách ly |
Màu | trắng |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
IG26262-HG | trái cam | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26262-HGRED | đỏ | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGBK | Đen | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HG | trái cam | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGRED | đỏ | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGW | trắng | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
IG26262-BK | Đen | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.