PASS AND SEYMOUR CSB20AC1-GRY Công tắc, 120V, Một cực, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Màu | màu xám |
Đánh giá hiện tại | 20A |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC1 | nâu | 20A | 120 / 277V | - | RFQ
| |
CSB20AC1-BK | Đen | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC1 | nâu | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC1-GRY | màu xám | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC1-I | Ngà voi | 15A | 120 / 277V | - | RFQ
| |
CSB20AC1-I | Ngà voi | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC1-LA | - | 20A | 120 / 277V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.