PASS AND SEYMOUR CSB15AC2-LA Công Tắc, 120V, Đôi Cực, Nhẹ Hạnh Nhân
Khoản mục: CH4DJE
phần: CSB15AC2-LA
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Đánh giá hiện tại | 15A |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Công suất | 2W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC2 | nâu | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2 | nâu | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC2-GRY | màu xám | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-GRY | màu xám | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC2-I | Ngà voi | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-I | Ngà voi | - | - | - | RFQ
| |
CSB20AC2-LA | - | 20A | 120 / 277V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.