PASS AND SEYMOUR CS15AC3-GRY Công tắc bật tắt thương mại, Xám, 15A, 120/277V, 3 chiều
Khoản mục: CH4CAD
phần: CS15AC3-GRY
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Màu | màu xám |
Đánh giá hiện tại | 15A |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Công suất | 1W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS20AC3-LA | - | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CS20AC3-W | trắng | 20A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CS15AC3-W | trắng | 20A | 120 / 277V | - | RFQ
| |
CS15AC3-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.