PASS AND SEYMOUR Kẹp dây giảm căng CGSS50312M, Kích thước 1/2 inch, thẳng, Đường kính ngoài 0.25 đến 31 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.25 đến 0.31" |
Xây dựng | Thép không gỉ |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
CGSS50250M | 0.18 đến 0.25" | - | RFQ
|
CGSS50375M | 0.31 đến 0.37" | - | RFQ
|
CGSS50438M | 0.37 đến 0.43" | - | RFQ
|
CGSS50500M | 0.43 đến 0.5" | - | RFQ
|
CGSS50562M | 0.5 đến 0.56" | - | RFQ
|
CGSS50625M | 0.56 đến 0.62" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.