PASS AND SEYMOUR Kẹp dây giảm căng CGSS100812M, Kích thước 1 inch, thẳng, Đường kính ngoài 0.68 đến 81 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.68 đến 0.81" |
Xây dựng | Thép không gỉ |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
CGSS100625M | 0.56 đến 0.62" | - | RFQ
|
CGSS100687M | 0.56 đến 0.62" | - | RFQ
|
CGSS100750M | 0.62 đến 0.75" | - | RFQ
|
CGSS100875M | 0.75 đến 0.87" | - | RFQ
|
CGSS100937M | 0.75 đến 0.87" | - | RFQ
|
CGSS1001000M | 0.87 đến 1" | - | RFQ
|
CGSS100562M | 0.44 đến 0.56" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.