PASS AND SEYMOUR CD3-FB10277I Bộ điều chỉnh độ sáng huỳnh quang Titan, 277V, 3 dây, Ngà
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiếu sáng Dimmer |
Màu | Ngà voi |
tần số | 60Hz |
Số lượng cực | 1 |
Chu kỳ hoạt động | 100 |
điện áp | 277V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CD3FB16-BK | Đen | 120V | - | RFQ
| |
CD3FB163-PBK | Đen | 120V | - | RFQ
| |
CD3-FB103P277BK | Đen | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB10277-BK | Đen | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB10277 | nâu | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB163-P | nâu | 120V | - | RFQ
| |
CD3FB16 | nâu | 120V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.